Beli winch hook di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Spring Hookatribut:
- Material: Steel (SS400), Surface treatment:Unichrome plated finish
- JTC Chain (Rantai)atribut:
- Size (inch): 3/8
- Level: G80
- Shape: Straight
- O.H.INDUSTRIAL Belt Loaderatribut:
- Belt width: 35mm
- Breaking Strength: 15680N
- Belt Length (Fixed): 1m
- Belt Length (Winding): 4m
- Type: A Series
- Belt Thickness: 1.9mm
- Working Load: 300kg
- HOZAN Spring Hookatribut:
- Material: Stainless steel
- Overall Length (mm): 200
- Weight (g): 9
- Handle Diameter (phi mm): 3
- POWERTEC Snatch Block K-Type (Blok Katrol)Deskripsi:Pengangkatan beban berat dengan ketinggian tertentu umumnya menggunakan crane. Sebagai alat towing yang handal, tentunya crane mengandalkan komponen towing yang juga handal.Pulley block merupakan komponen handal yang dapat memaksimalkan penggunaan crane dalam mengangkat beban. Pulley block dapat didefinisikan sebagai katrol yang memiliki begian roda, eye atau hook sebagai pengait beban, pelindung roda di sisi kanan dan kirinya serta eye yang merupakan bagian pengait pulley block dengan crane.Pulley block merek Powertec memiliki varian eye dan hook berukuran 4 inch hingga 10 inch. Pulley block dengan tipe K memiliki varian pengait hook dan eye yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.Powertec sebagai merek pulley block berkualitas membekali produk pulley block dengan material baja anti karat terbaik. Material ini mampu menjaga pulley block yang digunakan di beragam kondisi cuaca dan suhu. Baja pada rangka pulley block juga sangat kokoh dan kuat yang dapat menahan tekanan tinggi.Sheave block merek Powertec memiliki tiga jenis pilihan roda yaitu single sheave, double sheave dan triple sheave. Sheave block dilengkapi dengan latch yang memudahkan sistem buka-tutup rangka untuk memasang wire rope pada sheave block. Roda pada sheave block juga memiliki fitur free wheeling yang memudahkan pengguna dalam memasang wire rope. Kualitas tinggi yang ditawarkan Powertec menjamin produk dapat digunakan terus menerus dalam waktu yang lama dengan aman.
- TRUSCO Steel Spring HookDeskripsi:Standard spring hook.atribut:
- D (mm): 10
- L (mm): 101
- W (mm): 29
- A (mm): 14
- Working Load (kN): 0.9
- Taiyo Seiki Iron Works Lightweight Shackle Screw type (Segel D)atribut:
- Material: Special alloy steel
- Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)Deskripsi:- Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
- KITO Parts for Lever Block LB016atribut:
- Applicable Model: LB016
- Taiyo Seiki Iron Works Green Pin Shackle, Round Type / O-ShapedScrew-In Type (Segel Omega)atribut:
- Material: Special alloy steel
- Basic Working Load (t): 2
- Dimension B (mm): 22.0
- Dimension B1 (mm): 32
- Dimension L (mm): 59.0
- Dimensions d3 (mm): 16
- Dimensions t (mm): 13.5
Daftar Harga winch hook Terbaru October 2026
| TRUSCO Spring Hook | Rp49.900 |
| JTC Chain (Rantai) | Rp3.799.900 |
| O.H.INDUSTRIAL Belt Loader | Rp769.900 |
| HOZAN Spring Hook | Rp139.900 |
| POWERTEC Snatch Block K-Type (Blok Katrol) | Rp609.900 |
| Elephant Parts for Electric Chain Hoist (Pengait) | Rp83.900 |
| Crosby Hook Eye (Kait Crane / Pengait Kargo) | Rp589.900 |
| TRUSCO Steel Spring Hook | Rp109.900 |
| Taiyo Seiki Iron Works Lightweight Shackle Screw type (Segel D) | Rp1.299.900 |
| Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega) | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/8nP101531311-2.jpg)


/dwP108183500-1.jpg)
/0yP105548034-11.jpg)
/e1P107969505-2.jpg)

/50P102004180-4.jpg)
/3hP103459125-1.jpg)

/P102004173-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)